PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831901
Länge - 14.8 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 48.7 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930406
Sonepar Artikelnummer
121320606
Hersteller Artikelnummer
0831901
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (39X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831901
Länge:
14.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 39 mm


