PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831904
Länge - 53.7 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 85 mm
Höhe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930437
Sonepar Artikelnummer
121320609
Hersteller Artikelnummer
0831904
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (75,6X54) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831904
Länge:
53.7 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.141 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 75,6 mm


