PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831905
Länge - 60 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 100 mm
Höhe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930444
Sonepar Artikelnummer
121320610
Hersteller Artikelnummer
0831905
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (90X60) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831905
Länge:
60 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 90 mm


