PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831906
Länge - 80 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 120 mm
Höhe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930451
Sonepar Artikelnummer
121320611
Hersteller Artikelnummer
0831906
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (110X80) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831906
Länge:
80 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 80 mm, Textfeldbreite: 110 mm


