PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831909
Länge - 1.5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 180 mm
Höhe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930482
Sonepar Artikelnummer
121320614
Hersteller Artikelnummer
0831909
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (170X180) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831909
Länge:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
180 mm
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 170 mm


