PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831912
Farbe - schwarz
Länge - 14.8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930499
Sonepar Artikelnummer
121320615
Hersteller Artikelnummer
0831912
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (39X15) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831912
Farbe:
schwarz
Länge:
14.8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.7 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 39 mm


