PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831915
Farbe - schwarz
Länge - 53.7 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930529
Sonepar Artikelnummer
121320618
Hersteller Artikelnummer
0831915
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831915
Farbe:
schwarz
Länge:
53.7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.094 kg


