PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831917
Farbe - schwarz
Länge - 1.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930543
Sonepar Artikelnummer
121320620
Hersteller Artikelnummer
0831917
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (110X80) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831917
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 80 mm, Textfeldbreite: 110 mm


