PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831919
Farbe - schwarz
Länge - 1.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930567
Sonepar Artikelnummer
121320622
Hersteller Artikelnummer
0831919
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (150X120) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831919
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg


