PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831920
Farbe - schwarz
Länge - 1.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930574
Sonepar Artikelnummer
121320623
Hersteller Artikelnummer
0831920
Hersteller Typ
LS-EMSP-AL (170X180) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831920
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
180 mm
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg


