PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831940
Länge - 14.8 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 59.7 mm
Höhe - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930673
Sonepar Artikelnummer
121320631
Hersteller Artikelnummer
0831940
Hersteller Typ
LS-EMSP-V4A (50X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831940
Länge:
14.8 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.176 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 16, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 50 mm


