PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831941
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 59.7 mm
Höhe - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930680
Sonepar Artikelnummer
121320632
Hersteller Artikelnummer
0831941
Hersteller Typ
LS-EMSP-V4A (50X30) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831941
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.7 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.153 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 50 mm


