PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831952
Farbe - sonstige
Länge - 53.7 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930765
Sonepar Artikelnummer
121320639
Hersteller Artikelnummer
0831952
Hersteller Typ
LS-EMP-AL (85,6X54) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831952
Farbe:
sonstige
Länge:
53.7 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg


