PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831955
Farbe - schwarz
Länge - 0.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930772
Sonepar Artikelnummer
121320641
Hersteller Artikelnummer
0831955
Hersteller Typ
LS-EMP-AL (27X15) BK CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831955
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.010 kg


