PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831966
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930857
Sonepar Artikelnummer
121320648
Hersteller Artikelnummer
0831966
Hersteller Typ
LS-EMLP (17X7) WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831966
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 220, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 17 mm


