PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831967
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356930864
Sonepar Artikelnummer
121320649
Hersteller Artikelnummer
0831967
Hersteller Typ
LS-EMLP (17X9) WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831967
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 170, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 17 mm


