PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831972
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931021
Sonepar Artikelnummer
121320654
Hersteller Artikelnummer
0831972
Hersteller Typ
LS-EMLP (22X12) WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831972
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
22 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 104, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 22 mm


