PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831976
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931069
Sonepar Artikelnummer
121320658
Hersteller Artikelnummer
0831976
Hersteller Typ
LS-EMLP (27X15) WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831976
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 60, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 27 mm


