PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831980
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931106
Sonepar Artikelnummer
121320662
Hersteller Artikelnummer
0831980
Hersteller Typ
LS-EMLP (45X15) WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831980
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 45 mm


