PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831987
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931175
Sonepar Artikelnummer
121320669
Hersteller Artikelnummer
0831987
Hersteller Typ
LS-EMLP 30 (45X10) WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831987
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
46 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 9, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 45 mm


