PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831993
Halogenfrei - Ja
Breite - 17 mm
Höhe - 0.8 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931212
Sonepar Artikelnummer
121320673
Hersteller Artikelnummer
0831993
Hersteller Typ
LS-EMLP (17X7) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831993
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 220, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 17 mm


