PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0831999
Halogenfrei - Ja
Breite - 22 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931281
Sonepar Artikelnummer
121320677
Hersteller Artikelnummer
0831999
Hersteller Typ
LS-EMLP (22X12) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0831999
Halogenfrei:
Ja
Breite:
22 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 104, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 22 mm


