PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832000
Halogenfrei - Ja
Breite - 22 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931304
Sonepar Artikelnummer
121320678
Hersteller Artikelnummer
0832000
Hersteller Typ
LS-EMLP (22X22) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0832000
Halogenfrei:
Ja
Breite:
22 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 56, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 22 mm


