PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832001
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931311
Sonepar Artikelnummer
121320679
Hersteller Artikelnummer
0832001
Hersteller Typ
LS-EMLP (27X8) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0832001
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 27 mm


