PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832011
Halogenfrei - Ja
Breite - 85.6 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931434
Sonepar Artikelnummer
121320689
Hersteller Artikelnummer
0832011
Hersteller Typ
LS-EMLP (85,6X54) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0832011
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


