PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832015
Halogenfrei - Ja
Breite - 38 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931472
Sonepar Artikelnummer
121320693
Hersteller Artikelnummer
0832015
Hersteller Typ
LS-EMLP 32 (38X14) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0832015
Halogenfrei:
Ja
Breite:
38 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 14 mm, Textfeldbreite: 38 mm


