PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832020
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931502
Sonepar Artikelnummer
121320696
Hersteller Artikelnummer
0832020
Hersteller Typ
LS-EMLP (17X7) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0832020
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.004 kg
Gerätemarker, Bogen, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 220, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 17 mm


