Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0832021

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

  • Halogenfrei - Ja

  • Breite - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356931519

Sonepar Artikelnummer

121320697

Hersteller Artikelnummer

0832021

Hersteller Typ

LS-EMLP (17X9) YE CUS

Hersteller Artikel Nr.:

0832021

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

17 mm

Höhe:

0.8 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.004 kg

Gerätemarker, Bogen, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 170, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 17 mm