PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832025
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931557
Sonepar Artikelnummer
121320701
Hersteller Artikelnummer
0832025
Hersteller Typ
LS-EMLP (20X8) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0832025
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 160, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


