PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832035
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931656
Sonepar Artikelnummer
121320710
Hersteller Artikelnummer
0832035
Hersteller Typ
LS-EMLP (49X15) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0832035
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
49 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.004 kg
Gerätemarker, Bogen, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm


