PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832038
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 85.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931687
Sonepar Artikelnummer
121320713
Hersteller Artikelnummer
0832038
Hersteller Typ
LS-EMLP (85,6X54) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0832038
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
85.6 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.004 kg
Gerätemarker, Bogen, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm


