PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0832040
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356931700
Sonepar Artikelnummer
121320715
Hersteller Artikelnummer
0832040
Hersteller Typ
LS-EMLP 24 (30X12) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0832040
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
30 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.040 kg
Gerätemarker, Bogen, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 30 mm


