PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009338
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Höhe - 0.8 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626481272
Sonepar Artikelnummer
121321194
Hersteller Artikelnummer
1009338
Hersteller Typ
LS-EMLP-AL (27X27) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1009338
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.138 kg
Gerätemarker, Aluminiumschild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 27 mm, Textfeldbreite: 27 mm


