PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019818
Halogenfrei - Ja
Breite - 50 mm
Höhe - 0.5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626507583
Sonepar Artikelnummer
121321723
Hersteller Artikelnummer
1019818
Hersteller Typ
LS-EMLP-V4A (50X15)
Hersteller Artikel Nr.:
1019818
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.086 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 50 mm


