PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1030550
Halogenfrei - Ja
Breite - 150 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626533834
Sonepar Artikelnummer
121321957
Hersteller Artikelnummer
1030550
Hersteller Typ
LS-EMSP-V4A (140X100) 1
Hersteller Artikel Nr.:
1030550
Halogenfrei:
Ja
Breite:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.153 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 140 mm


