PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1031604
Halogenfrei - Ja
Breite - 60 mm
Höhe - 0.5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626535333
Sonepar Artikelnummer
121321967
Hersteller Artikelnummer
1031604
Hersteller Typ
LS-EMLP-V4A (60X15)
Hersteller Artikel Nr.:
1031604
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.097 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 16, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm


