PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045512
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626638300
Sonepar Artikelnummer
121322158
Hersteller Artikelnummer
1045512
Hersteller Typ
LS-EMLSP (21,5X15) WH
Hersteller Artikel Nr.:
1045512
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
32.2 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.036 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: kleben, schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 50, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 21,5 mm


