PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069847
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626747743
Sonepar Artikelnummer
121322958
Hersteller Artikelnummer
1069847
Hersteller Typ
LS-EMLSP (70,8X40) WH
Hersteller Artikel Nr.:
1069847
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.038 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: kleben, schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 40 mm, Textfeldbreite: 70,8 mm


