PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1086300
Halogenfrei - Nein
Breite - 27 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626876559
Sonepar Artikelnummer
121323700
Hersteller Artikelnummer
1086300
Hersteller Typ
EMLP-AL (27X27) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1086300
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.139 kg
Gerätemarker, beschriftet, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 27 mm, Textfeldbreite: 27 mm


