PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092024
Halogenfrei - Ja
Breite - 50 mm
Höhe - 0.5 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626906195
Sonepar Artikelnummer
121323987
Hersteller Artikelnummer
1092024
Hersteller Typ
LS-EMLP-V4A (50X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1092024
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.153 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 50 mm


