PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1102324
Länge - 15 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 36 mm
Höhe - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626960289
Sonepar Artikelnummer
121324193
Hersteller Artikelnummer
1102324
Hersteller Typ
LS-EMSP-V4A (26X15)
Hersteller Artikel Nr.:
1102324
Länge:
15 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
36 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.102 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 32, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 26 mm


