PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106801
Länge - 100 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 150 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151000516
Sonepar Artikelnummer
121324334
Hersteller Artikelnummer
1106801
Hersteller Typ
LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1106801
Länge:
100 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.144 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 140 mm


