PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1143044
Farbe - rot
Länge - 1.2 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151119645
Sonepar Artikelnummer
121325011
Hersteller Artikelnummer
1143044
Hersteller Typ
UC-EMSP (50X15) RD CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1143044
Farbe:
rot
Länge:
1.2 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Gerätemarker, Matte, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 50 mm


