PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207052
Halogenfrei - Ja
Breite - 140 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151274368
Sonepar Artikelnummer
121326222
Hersteller Artikelnummer
1207052
Hersteller Typ
LS-EMLP-V4A (140X100) 1
Hersteller Artikel Nr.:
1207052
Halogenfrei:
Ja
Breite:
140 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.140 kg
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 140 mm


