PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1230595
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Höhe - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151330040
Sonepar Artikelnummer
121327088
Hersteller Artikelnummer
1230595
Hersteller Typ
LS-EML(S)P (...X...) WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1230595
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.043 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, konfektioniert und laserbeschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 180 mm, Textfeldbreite: 180 mm


