PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1322595
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151607180
Sonepar Artikelnummer
121328179
Hersteller Artikelnummer
1322595
Hersteller Typ
LS-EMLP (148X55) WH
Hersteller Artikel Nr.:
1322595
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
148 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.039 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 3, Textfeldhöhe: 55 mm, Textfeldbreite: 148 mm


