PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1322596
Halogenfrei - Ja
Breite - 86.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39203000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151610722
Sonepar Artikelnummer
121328180
Hersteller Artikelnummer
1322596
Hersteller Typ
LS-EMLP (85,6X27) SR R3
Hersteller Artikel Nr.:
1322596
Halogenfrei:
Ja
Breite:
86.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.038 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 12


