PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1322597
Halogenfrei - Ja
Breite - 22 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39203000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151610098
Sonepar Artikelnummer
121328181
Hersteller Artikelnummer
1322597
Hersteller Typ
LS-EMLP (22X22) SR R2
Hersteller Artikel Nr.:
1322597
Halogenfrei:
Ja
Breite:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.037 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 64, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 22 mm


