PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1322599
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39203000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151610647
Sonepar Artikelnummer
121328183
Hersteller Artikelnummer
1322599
Hersteller Typ
LS-EMLP (27X17,5) SR R2
Hersteller Artikel Nr.:
1322599
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.038 kg
Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 60, Textfeldhöhe: 17,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


