PHOENIX CONTACT - Gerätemarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1558020
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923038707
Sonepar Artikelnummer
121338674
Hersteller Artikelnummer
1558020
Hersteller Typ
LS-EMP (37X18) WH
Hersteller Artikel Nr.:
1558020
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.038 kg
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 36, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 37 mm


